ABC TOOLS SPA - ABCB21936700 1401 TERMINALI B 2193/67+CAS - B21936700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz - verzinnt
Werkstoff - Kupfer
Packung
1 ST
EAN
4003773025542
Artikelnummer
ABCB21936700
Herstellernummer
B21936700
Hersteller
ABC
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Assortimento di terminali a bussola preisolati - DIN 46228/4. In robusta cassetta di resina sintetica «TANOS MINI-systainer» ad alta resistenza, con pratico sistema di aggancio per impilare più cassette tra loro. Composto da: •1 pinza tipo B 2193/6 per terminali da 0,5÷16 mm con manici rivestiti in resina sintetica •200 terminali a bussola da 0,5 mm² bianc •75 terminali a bussola da 4,0 mm² grigio •200 terminali a bussola da 0,75 mm² grigio •75 terminali a bussola da 6,0 mm² giallo •200 terminali a bussola da 1,0 mm² rosso •50 terminali a bussola da 10,0 mm² rosso •200 terminali a bussola da 1,5 mm² nero •40 terminali a bussola da 16,0 mm² blu •150 terminali a bussola da 2,5 mm² blu. Dimensioni cassetta LxPxh 267x170x70 mm.


