Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21942065 100 CAP.FORC. M 6 - 0,5O1 MMY - B21942065

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21942065 100 CAP.FORC. M 6 - 0,5O1 MMY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Gabelform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566151433

Artikelnummer

ABCB21942065

Herstellernummer

B21942065

Hersteller

ABC

Flanschform:

Gabelform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

1 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda preisolati - DIN 46237 in rame elettrolitico puro, brasati, stagnati. Per connessioni senza saldatura. Particolarmente adatti per elettricisti, installatori, elettrauto, cablatori di quadri elettrici. Per connessioni di cavi con sezione 0,5÷1,0mm² (AWG 22-17) - Isolante rosso.