Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB36443310 PUNTE B 3644/33X10 - B36443310

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB36443310 PUNTE B 3644/33X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566036211

Artikelnummer

ABCB36443310

Herstellernummer

B36443310

Hersteller

ABC

Con taglienti in metallo duro - DIN 8039 - ISO 5468 Gambo cilindrico - Esecuzione satinata con rivestimento al carbonio Per impiego su trapani a rotazione e percussione Adatte anche per marmo, muratura, argilla espansa, ecc.Esecuzione extra lunga - Con codolo ridotto dal 16 mm Lunghezza totale 300 mm - elica 180 mm