Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB36445016 PUNTE B 3644/5X16 - B36445016

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB36445016 PUNTE B 3644/5X16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566036365

Artikelnummer

ABCB36445016

Herstellernummer

B36445016

Hersteller

ABC

Con taglienti in metallo duro - DIN 8039 - ISO 5468 Gambo cilindrico - Esecuzione satinata con rivestimento al carbonio Per impiego su trapani a rotazione e percussione Adatte anche per marmo, muratura, argilla espansa, ecc.Esecuzione extra lunga - Con codolo ridotto dal 16 mm Lunghezza totale 600 mm - elica 370 mm