Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38442114 SEGHE A TAZZA D 3844/2 114 M

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38442114 SEGHE A TAZZA D 3844/2 114 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 114 mm

  • Schnitttiefe - 38 mm

  • Geeignet für Gusseisen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566023310

Artikelnummer

ABCD38442114

Herstellernummer

D38442114

Hersteller

ABC

Durchmesser:

114 mm

Schnitttiefe:

38 mm

Geeignet für Gusseisen:

ja

Sega a tazza con denti rivestiti di grani in Carburo di Tungsteno - Tipo Grit. Particolarmente adatte per il taglio di materiali abrasivi, marmo, granito, ardesia, gres, ceramica, piastrelle, fibre di vetro, ghisa, faesite, laminati vari, pannelli accoppiati, ecc. Tagliano in modo uniforme e prevengono la sbavatura dei materiali più sottili. Fondello maggiorato per lavori pesanti. Fornite senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio 38 mm.