Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38487100 ASS. D 3848/71 CON 9 UTENS. - D38487100

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38487100 ASS. D 3848/71 CON 9 UTENS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566161784

Artikelnummer

ABCD38487100

Herstellernummer

D38487100

Hersteller

ABC

Tipo completo di seghe a tazza a dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno,materie plastiche, fibre di vetro, ecc.Composto da 9 utensili - Per idraulici7 seghe a tazza D 3844/1 17 - 22 - 27 - 33 - 42 - 48 - 60 mm1 attacco esagonale D 3847/2 da 10 mm ( )1 attacco esagonale D 3847/3 da 10 mm ( )In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm