Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38567000 ASS. D 3856/7 CON 9 UTENS. - D38567000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38567000 ASS. D 3856/7 CON 9 UTENS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 9

  • Verpackung - Koffer

  • Anzahl der Randversenker - 2

  • Anzahl der Lochsägen - 7

Packung

  • 1 ST

EAN

5706915078077

Artikelnummer

ABCD38567000

Herstellernummer

D38567000

Hersteller

ABC

Gesamtzahl der Werkzeuge:

9

Verpackung:

Koffer

Anzahl der Randversenker:

2

Anzahl der Lochsägen:

7

Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metallinon ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc.7 seghe a tazza Ø 16 - 20 - 25 - 32 - 41 -51 - 64 mm1 attacco con  10 mm (”) per segheØ 14÷30 mm1 attacco con  10 mm (”) per segheØ 32÷210 mm