Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38630020 FRESE D 3863X20 - D38630020

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38630020 FRESE D 3863X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566080979

Artikelnummer

ABCD38630020

Herstellernummer

D38630020

Hersteller

ABC

Per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonnaTipo con denti riportati in metallo duro Per la foratura di lamiere in acciaio inossidabile con spessore max. 2 mm, acciai non legati, materie plastiche, alluminio, zinco, gessoe cartongesso con spessore max. 4 mm Profondita massima di foratura 12 mm Complete di attacco esagonale ? per maggiore tenuta del mandrino, punta per centrare in acciaio super rapido HSS 6 mm e molla di espulsione Impiego: segnare il centro con un bulino, forare esercitando una pressione costante ed omogenea ma non eccessiva e senza effettuare movimenti laterali Utilizzo con trapani manuali (max. fino al 40 mm) e trapani a colonna con avanzamento manuale