ABC TOOLS SPA - ABCE10663000 AVVOLGICAVO VUOTO 50 M - E10663000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566150207
Artikelnummer
ABCE10663000
Herstellernummer
E10663000
Hersteller
ABC
Costruiti secondo norme antinfortunistiche EN 60529 Per tensione 230V - Completi di cavo in PVC a riavvolgimento rapido e preciso Grado di protezione IP 20 (contro corpi solidi >12,5 mm)Tipo professionale IEC 61242:1995, IEC 61242:1995/AMD1:2008, IEC61242:1995/AMD2:2015 Con maniglia ergonomica che serve anche da guida cavo per evitare l'attorcigliamento e di rovinare il cavo durante le fasi di avvolgimento e svolgimento Avvolgicavo vuoto - Per 50 m di cavo


