Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE10671050 AVVOL.50M 3X1,5 MM2 4 SCHUKO - E10671050

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE10671050 AVVOL.50M 3X1,5 MM2 4 SCHUKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566150214

Artikelnummer

ABCE10671050

Herstellernummer

E10671050

Hersteller

ABC

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

50 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

ja

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Arretierung:

ja

Art des Netzanschlusses:

Stecker CEE 7/4 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo costruito secondo norme antinfortunistiche EN 61242 - EN 55014 - EN 55104. Per tensione 230V. Completi di cavo in PVC a riavvolgimento rapido e preciso. Grado di protezione IP20 (contro corpi solidi >12,5 mm). Tipo professionale. Con 4 prese Schuko e spina Schuko. Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato con maniglia ergonomica di trasporto. Tamburo in resina termoplastica con freno posteriore scorrevole. Con disgiuntore termico, spia di controllo e coperchi autochiudenti. Assorbimento massimo: con cavo avvolto 1000 W - con cavo svolto 3500 W. •Lunghezza cavo 50 m •Sezione cavo 3x1,5 mm² •Peso 6,4 kg.