Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE10682025 AVVOLG. 25 M 230V 3 POLI CEE - E10682025

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE10682025 AVVOLG. 25 M 230V 3 POLI CEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566150269

Artikelnummer

ABCE10682025

Herstellernummer

E10682025

Hersteller

ABC

Costruiti secondo norme antinfortunistiche IEC 61316:1999 Per uso esterno ed interno Completi di cavo in PVC Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato, con maniglia ergonomica che serve anche da guida cavo per evitare l'attorcigliamento e di rovinare il cavo durante le fasi di avvolgimento e svolgimento Grado di protezione IP 44 Per tensione a 230 V Tipo con spina e 2 prese a 3 poli (2 fasi 230V + terra) 16A secondo norme CEE e presa Schuko Con cavo in PVC - E 1068 2025 con cavo in Caucciu naturale Esecuzione con tamburo in resina termoplastica infrangibile