ABC TOOLS SPA - ABCE10682050 AVVOLG. 50 M 230V 3 POLI CEE - E10682050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 2
Ader-Zahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8031566012628
Artikelnummer
ABCE10682050
Herstellernummer
E10682050
Hersteller
ABC
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
50 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Art des Netzanschlusses:
CEE
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Farbe:
schwarz
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0