Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE11399400 STRUM.CONTR.PRESS. PNEUMATICI - E11399400

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE11399400 STRUM.CONTR.PRESS. PNEUMATICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077435392

Artikelnummer

ABCE11399400

Herstellernummer

E11399400

Hersteller

ABC

Manometri con protezione in gomma antiurto Impugnatura con levetta e pulsante per lo scarico, per impiego con una sola mano Tubo flessibile lunghezza 400 mm completo di testina per gonfiaggio Impugnatura con gancio integrato per appendere lo strumento Manometro 63 mm, con scala 0?12 bar - Attacco filettato GasTipo analogicoPressione max. 8 bar - Divisione 0,1 bar