Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF65020300 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 3 - F65020300

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF65020300 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 3 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Schneidenlänge - 33 mm

  • Gesamtlänge - 61 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Punte elicoidali con codolo cilindrico

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8031566020319

Artikelnummer

ABCF65020300

Herstellernummer

F65020300

Hersteller

ABC

Durchmesser Bohrer:

3 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidenlänge:

33 mm

Gesamtlänge:

61 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico: •diametro Ø 3 mm •lunghezza punta 33 mm •lunghezza totale 61 mm