Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF65020325 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 3,25 - F65020325

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF65020325 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 3,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 3.25 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Schneidenlänge - 36 mm

  • Gesamtlänge - 65 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8031566020340

Artikelnummer

ABCF65020325

Herstellernummer

F65020325

Hersteller

ABC

Durchmesser Bohrer:

3.25 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidenlänge:

36 mm

Gesamtlänge:

65 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata