Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF65020350 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 3,5 - F65020350

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF65020350 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 3,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 3.5 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Schneidenlänge - 39 mm

  • Gesamtlänge - 70 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8031566020371

Artikelnummer

ABCF65020350

Herstellernummer

F65020350

Hersteller

ABC

Durchmesser Bohrer:

3.5 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidenlänge:

39 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata. •Diametro Ø 3,5 mm •Lunghezza punta 39 mm •Lunghezza totale 70 mm