Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF65100500 PUNTE F 6510X5,00 - F65100500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF65100500 PUNTE F 6510X5,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 5 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Schneidenlänge - 26 mm

  • Gesamtlänge - 62 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566045350

Artikelnummer

ABCF65100500

Herstellernummer

F65100500

Hersteller

ABC

Durchmesser Bohrer:

5 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidenlänge:

26 mm

Gesamtlänge:

62 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida - Per macchine automatiche. •diametro Ø 5,00 mm •Lunghezza punta 26 mm •Lunghezza totale 62 mm