ABC TOOLS SPA - ABCF65100600 PUNTE F 6510X6,00 - F65100600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Schneidenlänge - 28 mm
Gesamtlänge - 66 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566045381
Artikelnummer
ABCF65100600
Herstellernummer
F65100600
Hersteller
ABC
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
28 mm
Gesamtlänge:
66 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida - Per macchine automatiche. •diametro Ø 6,00 mm •Lunghezza punta 28 mm •Lunghezza totale 66 mm


