Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF65100800 PUNTE F 6510X8,00 - F65100800

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF65100800 PUNTE F 6510X8,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 8 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Schneidenlänge - 37 mm

  • Gesamtlänge - 79 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566110546

Artikelnummer

ABCF65100800

Herstellernummer

F65100800

Hersteller

ABC

Durchmesser Bohrer:

8 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidenlänge:

37 mm

Gesamtlänge:

79 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida - Per macchine automatiche. •diametro Ø 8,00 mm •Lunghezza punta 37 mm •Lunghezza totale 79 mm