Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF65101000 PUNTE F 6510X10,00 - F65101000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF65101000 PUNTE F 6510X10,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 10 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Schneidenlänge - 43 mm

  • Gesamtlänge - 89 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566110560

Artikelnummer

ABCF65101000

Herstellernummer

F65101000

Hersteller

ABC

Durchmesser Bohrer:

10 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidenlänge:

43 mm

Gesamtlänge:

89 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida - Per macchine automatiche. •diametro Ø 10,00 mm •Lunghezza punta 43 mm •Lunghezza totale 89 mm