ABC TOOLS SPA - ABCF65120400 PUNTE F 6512X4,00 - F65120400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 4 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Schneidenlänge - 43 mm
Gesamtlänge - 75 mm
Packung
10 ST
EAN
8031566045695
Artikelnummer
ABCF65120400
Herstellernummer
F65120400
Hersteller
ABC
Durchmesser Bohrer:
4 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
43 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida


