ABC TOOLS SPA - ABCF65120550 PUNTE F 6512X5,50 - F65120550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 5.5 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Schneidenlänge - 57 mm
Gesamtlänge - 93 mm
Packung
10 ST
EAN
8031566045787
Artikelnummer
ABCF65120550
Herstellernummer
F65120550
Hersteller
ABC
Durchmesser Bohrer:
5.5 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
57 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida


