ABC TOOLS SPA - ABCH42070200 CALIBRI H 4207X200 - H42070200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...200 mm
Digitalanzeige - nein
Tiefenmaß - ja
Genauigkeit - 0.05 mm
Werkstoff - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8031566061596
Artikelnummer
ABCH42070200
Herstellernummer
H42070200
Hersteller
ABC
Messbereich:
0...200 mm
Digitalanzeige:
nein
Tiefenmaß:
ja
Genauigkeit:
0.05 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Metrische Teilung:
ja
Calibro a corsoio in acciaio inossidabile temprato - INOX - Grado di precisione DIN 862. Scala e nonio cromati opachi - Con corsoio monoblocco. Becchi superiori per interni ed asta per misurazioni di profondità di precisione. Con numero di identificazione individuale - Controllati e collaudati singolarmente. Forniti con custodia. Tipo con bloccaggio a leva e corsoio composto. Lettura 1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128 di pollice. Graduazione in mm e pollici - Senza numero di identificazione individuale


