Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH42141150 CALIBRI DIG.FIBRA VET. 150 MM - H42141150

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH42141150 CALIBRI DIG.FIBRA VET. 150 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566220191

Artikelnummer

ABCH42141150

Herstellernummer

H42141150

Hersteller

ABC

Amagnetico - Interamente in fibra di vetro al carbonio Adatto nel campo elettronico (non conduce elettricita), automobilistico, ittico, nautico, ecc. Lettura di mm (0,01 mm) . 0005 pollici - Limite di errore ?0,2 mm Con asta piatta - Scorrimento del corsoio ottimizzato Funzioni ON/OFF, mm/inch e ZERO Campo di misura 150 mm - Lunghezza becchi 40 mm Ampio display LCD con cifre altezza 13 mm Controllato e collaudato singolarmente