Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH50280000 METRO SNODATO M.2 H5028 - H50280000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH50280000 METRO SNODATO M.2 H5028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007368102182

Artikelnummer

ABCH50280000

Herstellernummer

H50280000

Hersteller

ABC

Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EU - Con graduazione di facile lettura in millimetri su entrambi i lati I prezzi indicati sono comprensivi di verifica e punzonaturaLUNGHEZZA 2 m In legno di faggio Con molle in materiale plastico, rivetti passanti e ribaditi Scala dei gradi sul giunto della prima stecca A 10 stecche - Larghezza 16 mm - Spessore 3 mm - Bianco con numerazione nera