ABC TOOLS SPA - ABCH50330000 DOPPIOMETRI H5033 - H50330000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Holz
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8031566094846
Artikelnummer
ABCH50330000
Herstellernummer
H50330000
Hersteller
ABC
Werkstoff:
Holz
Länge:
2 m
Metri snodati costruiti secondo le direttive europee 73/362/CEE con graduazione di facile lettura in millimetri su entrambi i lati.LUNGHEZZA 2 m. In ABS rinforzato con fibra di vetro - Classe Con molle in acciaio, il cui innesto consente di formare un bordo continuo a stecche aperteA 10 stecche - Larghezza 13 mm - Giallo con numerazione nera.