Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH50808003 FLESSOMETRI H 5080/8 M 3 - H50808003

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH50808003 FLESSOMETRI H 5080/8 M 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

4007368100591

Artikelnummer

ABCH50808003

Herstellernummer

H50808003

Hersteller

ABC

Länge:

3 m

Werkstoff:

Stahl

Costruiti secondo le direttive europee 73/362/CEE Modello PRO Nastro di acciaio smaltato a larghezza maggiorata - Classe II - Ritorno automatico Scatola in robusta resina sintetica infrangibile Per estrarre il nastro è necessario premere il pulsante, perbloccarlo rilasciare lo stesso. Con fermo a pulsante per estrarre il nastro, bloccarlo e a fine misura rilasciarlo e clip per appendere alla cintura.