Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCL65742160 FASC.IMB.160-180 MM - COD 4114 - L65742160

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCL65742160 FASC.IMB.160-180 MM - COD 4114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3700339941148

Artikelnummer

ABCL65742160

Herstellernummer

L65742160

Hersteller

ABC

Secondo norme DIN 3017 Con nastro imbutito e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo Ad alta resistenza e riutilizzabili piu volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio Particolarmente indicate per riparazioni emontaggi vari, nell?industria e nel settore auto su supporti duri e morbidiCon nastro larghezza 12 mm - Vite con esagono 7 mm Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. NPSS9 - W4 Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.) In scatola di resina sintetica in confezione indivisibile