Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM34668000 ASSORB.ENERGIA 1 CONNET. 1,5 M - M34668000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM34668000 ASSORB.ENERGIA 1 CONNET. 1,5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005436054681

Artikelnummer

ABCM34668000

Herstellernummer

M34668000

Hersteller

ABC

EN 355 Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato Cordino anticaduta in fibra poliammidica 10,5 mm Fornite in pratica custodia con chiusura con velcro e maniglia per il trasportoTipo con 1 connettore per aggancio alle struttureEstensione massima: - fattore di caduta 1 = 50 cm - fattore di caduta 2 = 70 cm Per abbinamento a tutte le imbracature Connettore in acciaio zincato con bloccaggio a doppia leva - EN 362 Apertura 53 mm - Lunghezza totale 220 mm Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera apertura 16 mm