Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70711000 COLTELLI M7071/1 - M70711000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70711000 COLTELLI M7071/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4002632915451

Artikelnummer

ABCM70711000

Herstellernummer

M70711000

Hersteller

ABC

Tipo con rientro lama completamente automatico Far uscire la lama tramite il nottolino o leva e iniziare a tagliare Non appena la lama perde il contatto con il materiale, anche accidentalmente, rientra automaticamente nel coltello senza nessun interventorichiesto da parte dell'utilizzatoreMod. SECUPRO MAXISAFECorpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioniCon nottolino trilaterale, per uso destrorso e sinistrorsoAdatto per tagliare pellicole, fogli di carta e stagnola, gomma,polistirolo, feltro e lanaCompleto di lama M 7071/4 spessore 0,63 mm, con affilatura su 2 latiProfondita di taglio 17,2 mm - Lunghezza totale 148 mm