Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70717000 COLTELLO ANTINFORT. MIZAR - M70717000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70717000 COLTELLO ANTINFORT. MIZAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4002632920790

Artikelnummer

ABCM70717000

Herstellernummer

M70717000

Hersteller

ABC

Mod. SECUNORM MIZAR Corpo in resina sintetica resistente alle abrasioni, ergonomico e maneggevolePer uso destrorso e sinistrorso Con cursore 3 in 1 per sbloccare la lama per il taglio, riporla all'interno del corpo durante gli spostamenti e consentirne la sostituzione Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi e reggette di plasticaCompleto di lama C 5302/2, spessore 0,63 mm con affilatura su 2 lati Fuoriuscita lama 22 mm - Profondita di taglio 15 mm - Lunghezza totale 140mm