Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70720000 COLTELLO ANTINFORT.MARTEGO - M70720000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70720000 COLTELLO ANTINFORT.MARTEGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4002632920073

Artikelnummer

ABCM70720000

Herstellernummer

M70720000

Hersteller

ABC

Tipo con rientro lama completamente automatico Far uscire la lama tramite il nottolino o leva e iniziare a tagliare Non appena la lama perde il contatto con il materiale, anche accidentalmente, rientra automaticamente nel coltello senza nessun interventorichiesto da parte dell'utilizzatoreMod. SECUPRO MARTEGOCorpo in alluminio, ergonomico e resistente alle abrasioni, con riporto in morbida gomma antiscivolo per una presa piu sicura e confortevoleCon leva, per uso destrorso e sinistrorsoDotato didispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscitaAdatto per tagliare cartoni a onda doppia, reggette di plastica, nastri adesivi ed estrarre materiali imballati in rotoliCompleto di lama reversibile M 7072/1 spessore 0,40 mm, adoppia affilaturaFuoriuscita lama 12 mm - Profondita di taglio 9 mm - Lunghezza totale 155 mm