Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71018500 5 ERGONIC E-SLIM VDE 3 INT-2PH - M71018500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71018500 5 ERGONIC E-SLIM VDE 3 INT-2PH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Verpackung - Karton (Box)

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157627438

Artikelnummer

ABCM71018500

Herstellernummer

M71018500

Hersteller

ABC

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Verpackung:

Karton (Box)

Assortimento di 5 giraviti La prima ed unica impugnatura veramente ergonomica, si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore con eccezionale livello di comfort, ergonomia e precisione Sezione interna dell’impugnatura del giravite costituita da celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura stessa Rivestimento in morbido elastomero resistente a graffi ed acidi e gradevole al tatto della mano Maggiore trasmissione di forza - Costruiti secondo norme di sicurezza VDE e norme internazionali EN 60900 - IEC 60900 e sottoposti a severi collaudi di qualità3  mm 3x100 - 4x100 - 5,5x125 2  PH 1 - PH 2