Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71020002 GIRAVITI M7102X2 - M71020002

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71020002 GIRAVITI M7102X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 2

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022119505

Artikelnummer

ABCM71020002

Herstellernummer

M71020002

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

2

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

100 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio. Serie 500 - Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale. Caratteristiche tecniche: •Punta DIN 2 •Per viti Ø mm 3,1÷5,2 •Dimensioni lama mm 6,0x100 •Lunghezza totale mm 200.