ABC TOOLS SPA - ABCM71230000 PINZE M 7123/0 - M71230000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 200 mm
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8001022119598
Artikelnummer
ABCM71230000
Herstellernummer
M71230000
Hersteller
ABC
Gesamtlänge:
200 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
In acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio - Con tronchese laterale,Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6 - DIN ISO 5745,Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 Hrc,Con becchi mezzotondi diritti - Zigrinati,Per tagliare filo a media resistenza fino a Ø 3,2 mm e ad alta resistenza fino a Ø 2,2 mm,Lunghezza totale 200 mm - Lunghezza becchi 73 mm