ABC TOOLS SPA - ABCM71455000 COLTELLI M7145/5 - M71455000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenform - gerade
Länge der Klinge - 50 mm
Mit Gleitschuh - nein
Zusammenklappbar - nein
Mit Schaber - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Coltelli per elettricisti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022120815
Artikelnummer
ABCM71455000
Herstellernummer
M71455000
Hersteller
ABC
Klingenform:
gerade
Länge der Klinge:
50 mm
Mit Gleitschuh:
nein
Zusammenklappbar:
nein
Mit Schaber:
nein
Coltello per elettricisti con lama diritta in acciaio inossidabile, intercambiabile e parzialmente isolata per spelare cavi vinilici. Dorso della lama rivestito in resina per evitare cortocircuiti. Impugnatura ergonomica antiscivolo - Lunghezza lama 50 mm - Lunghezza totale 185 mm


