Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN22833000 TROLLEY/VALIGIE 490X370X190 MM - N22833000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN22833000 TROLLEY/VALIGIE 490X370X190 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074218349

Artikelnummer

ABCN22833000

Herstellernummer

N22833000

Hersteller

ABC

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensiliTipo in ABS antiurto con telaio telescopico e 2 ruote 60 mm con profilo di chiusura in alluminioManiglia per il traino estraibile in lega di alluminio, sbloccabile con apposito pulsanteCompletadi 3 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti, tasca portadocumenti e portautensiliDesign con angoli arrotondatiPannello superiore con cinghia di trattenimento, retro del pannello realizzato appositamente per alloggiare chiavi (come N 2280 a pag. 866)Fondo portautensili termoformato con divisori mobiliManiglia di trasporto ergonomica con riporto in morbida gommaPiedini di appoggio incorporati ricavati dalla strutturaSerratura TSA * doppia a scatto con chiaveDimensioni esterne LxPxh 515x440x255 mmPeso 6,6 kg