ABC TOOLS SPA - ABCN22837515 VALIGETTE IMP.N 2283/7 MM 515 - N22837515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 90 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 330 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566172964
Artikelnummer
ABCN22837515
Herstellernummer
N22837515
Hersteller
ABC
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
90 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
330 mm
Tiefe:
220 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Valigia impermeabile in resina sintetica ad alta resistenza agli urti. Ideali per l’impiego nel settore industriale, militare nautico, fotografico, ecc. Con valvola per la tenuta stagna, che assicura la massima protezione degli oggetti contenuti dalla polvere. Protetta contro l’infiltrazione di acqua. Fornita nel vano inferiore con interno in gommapiuma pretagliata a cubetti per creare alloggiamenti secondo le proprie esigenze per custodire oggetti delicati e con gommapiuma a coni nell'interno del coperchio. Con maniglia ergonomica antiscivolo e chiusure di sicurezza a scatto - Cerniere e angoli rinforzati. Parti metalliche in acciaio inossidabile. Con 2 fori per applicare lucchetti di sicurezza. •Larghezza 330 mm •Profondità x altezza 280x120 mm •Dim. interne LunghezzaxAltezzaxProfondità 300x220x90 mm •Peso circa 1,6 kg


