Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN27302000 CASSETTA PORT. MOD.COMPACT 27 - N27302000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN27302000 CASSETTA PORT. MOD.COMPACT 27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5733439136587

Artikelnummer

ABCN27302000

Herstellernummer

N27302000

Hersteller

ABC

Interamente in polipropilene ad alta resistenza agli urti, alle rotture e agli acidi Leggere, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano La costruzione, curata fin nei minimi particolari, le rende adatte per tutte le esigenzeComplete di alloggiamenti e/o cassetti estraibili per personalizzare la valigetta secondo le proprie esigenze e ripiano estraibile con maniglia Con coperchio ad apertura completa per permettere una visione immediata del contenutoMod. Compact 27 Con ampio ripiano superiore completo di 6 alloggiamenti e 2 cassetti nello scomparto inferiore Dimensioni LxPxh 474x239x248 mm Peso ca. 2,6 kg