Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN27307000 CASSETTA PORT. MOD.COMPACT 62 - N27307000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN27307000 CASSETTA PORT. MOD.COMPACT 62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5733439136624

Artikelnummer

ABCN27307000

Herstellernummer

N27307000

Hersteller

ABC

Interamente in polipropilene ad alta resistenza agli urti, alle rotture e agli acidi Leggere, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano La costruzione, curata fin nei minimi particolari, le rende adatte per tutte le esigenzeComplete di alloggiamenti e/o cassetti estraibili per personalizzare la valigetta secondo le proprie esigenze e ripiano estraibile con maniglia Con coperchio ad apertura completa per permettere una visione immediata del contenutoMod. Compact 62 Con ampio ripiano superiore completo di 10 alloggiamenti con divisori e 4 cassetti nello scomparto inferiore Due maniglie laterali per facilitare il trasporto a valigetta piena Con possibilita di agganciare una cinghia a tracolla e una serie di ruote N 2731/9 Dimensioni LxPxh 621x311x322 mm Peso ca. 7,1 kg