Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68701500 ASS.DRIVER SYSTEM 5 UTENS. - N68701500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68701500 ASS.DRIVER SYSTEM 5 UTENS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566215401

Artikelnummer

ABCN68701500

Herstellernummer

N68701500

Hersteller

ABC

In materiale espanso resistente ed antiolio A 2 colori per una rapida individuazione dell?impronta e riporre velocemente gli utensili Adatti per l?inserimento nei cassetti del carrelli: FASTBOY, PILOT, DRIVER, VAN XL e TRUCK (vedere da pag. 933) Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate: - 395x185 mm, che occupa 1/3 del cassetto; - 395x375 mm, che occupa 2/3 del cassetto; - 395x565 mm, che occupa 3/3 del cassettoAssortimento di 5 utensili in alloggiamento da Composto da: 1 cesoia a doppia leva per lamiera 1 forbice per elettricisti 1 coltello a lama bimetallica 1 archetto per seghette da metallo con lama bimetallica 1 flessometro da 3 m Con ulteriore spazio vuoto per riporre utensili o minuteria