Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68704000 ASS.DRIVER SYSTEM 9 CH.FORCH. - N68704000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68704000 ASS.DRIVER SYSTEM 9 CH.FORCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566215302

Artikelnummer

ABCN68704000

Herstellernummer

N68704000

Hersteller

ABC

In materiale espanso resistente ed antiolio A 2 colori per una rapida individuazione dell?impronta e riporre velocemente gli utensili Adatti per l?inserimento nei cassetti del carrelli: FASTBOY, PILOT, DRIVER, VAN XL e TRUCK (vedere da pag. 933) Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate: - 395x185 mm, che occupa 1/3 del cassetto; - 395x375 mm, che occupa 2/3 del cassetto; - 395x565 mm, che occupa 3/3 del cassettoAssortimento di chiavi a forchetta in alloggiamento da Assortimento di chiavi a forchettaComposto da:9 chiavi da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 mm