Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68706000 ASS.DRIVER SYSTEM 6 CH.COMB. - N68706000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68706000 ASS.DRIVER SYSTEM 6 CH.COMB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566215326

Artikelnummer

ABCN68706000

Herstellernummer

N68706000

Hersteller

ABC

In materiale espanso resistente ed antiolio A 2 colori per una rapida individuazione dell?impronta e riporre velocemente gli utensili Adatti per l?inserimento nei cassetti del carrelli: FASTBOY, PILOT, DRIVER, VAN XL e TRUCK (vedere da pag. 933) Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate: - 395x185 mm, che occupa 1/3 del cassetto; - 395x375 mm, che occupa 2/3 del cassetto; - 395x565 mm, che occupa 3/3 del cassettoAssortimenti di chiavi combinate in alloggiamento da Assortimento di chiavi combinateComposto da:6 chiavi da 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm