Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68708000 ASS.DRIVER SYSTEM 22 UT.ATT.« - N68708000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68708000 ASS.DRIVER SYSTEM 22 UT.ATT.«

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566215340

Artikelnummer

ABCN68708000

Herstellernummer

N68708000

Hersteller

ABC

In materiale espanso resistente ed antiolio A 2 colori per una rapida individuazione dell?impronta e riporre velocemente gli utensili Adatti per l?inserimento nei cassetti del carrelli: FASTBOY, PILOT, DRIVER, VAN XL e TRUCK (vedere da pag. 933) Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate: - 395x185 mm, che occupa 1/3 del cassetto; - 395x375 mm, che occupa 2/3 del cassetto; - 395x565 mm, che occupa 3/3 del cassettoAssortimenti di chiavi a bussola in alloggiamento da Composto da 21 utensili attacco 16 bussole da 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 1 snodo cardanico 1 leva a cricchetto 1 leva a T con attacco scorrevole 2 prolunghe da 75 - 125 mm