ABC TOOLS SPA - ABCN68750000 TROUSSE CON 5 UTENSILI - N68750000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2
Verpackung - Tasche
Elektromonteur-Set - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Assortimenti di utensili
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8031566155196
Artikelnummer
ABCN68750000
Herstellernummer
N68750000
Hersteller
ABC
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Verpackung:
Tasche
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Messgeräte:
1
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Testwerkzeuge:
1


