Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68753000 TASCA CON 6 UTENSILI E CINTURA - N68753000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68753000 TASCA CON 6 UTENSILI E CINTURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 6

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 1

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2

  • Verpackung - Tasche

  • Elektromonteur-Set - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566209141

Artikelnummer

ABCN68753000

Herstellernummer

N68753000

Hersteller

ABC

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

1

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

2

Verpackung:

Tasche

Elektromonteur-Set:

ja

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Tasche con utensili 1 cercafase da 100 mm 1 paio di forbici con manici bicomponente 2 giraviti ¿ mm 3,0x0,5 - 4,0x0,8 1 giravite ¿ PH1 1 flessometro da 3 m