Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68875000 ASS. N 6887/5 CON 16 UTENSILI - N68875000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68875000 ASS. N 6887/5 CON 16 UTENSILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566173039

Artikelnummer

ABCN68875000

Herstellernummer

N68875000

Hersteller

ABC

Zaino multiuso N 2256/1 completo di 12 utensiliIn nylon ad alta tenacita con cuciture rinforzate per una maggiore tenutaRobuste spalline regolabili, con imbottitura per un comodo trasporto1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm1 paio di forbici B 21831 flessometro H 5070 da 3 m7 giraviti per viti ad intaglio ed a croce M 7101/81 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDEDimensioni zaino L?P?h 420x230x500 mmPeso circa 4,1 kg