ABC TOOLS SPA - ABCN68926000 BORSA C/UTENSILI N6892/6 - N68926000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566155219
Artikelnummer
ABCN68926000
Herstellernummer
N68926000
Hersteller
ABC
Borsa portautensili in cuoio nero con pannelli interni completa di 27 utensili9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5?10 mm1 paio di forbici B 2183/7, con manici in materiale bicomponente1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici 4?28 mm1 martello C 3431/2 da 300 g1 flessometro H 5070 da 3 m1 pinza per fascette L 66605 giraviti per viti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 3 giraviti per viti a croce M 7101/0 PH0 - PH1 - PH2 con rivestimento VDE1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/451 pinza a becchi lunghi M 7122/0 da 160 mm, con rivestimento VDE1 pinza universale M 7129/8 con rivestimento VDE1 pinza spelacavi a regolazione automatica M 7137/5, con rivestimento VDE1 pinza regolabile per tubi e dadi M 7140 da 250 mm, con rivestimento VDEDimensioni LxPxh 480x190x395 mm - Peso circa 6,9 kg


