Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68927600 BORSA CON 39 UTENSILI N6892/76 - N68927600

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68927600 BORSA CON 39 UTENSILI N6892/76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566155257

Artikelnummer

ABCN68927600

Herstellernummer

N68927600

Hersteller

ABC

Valigetta N 2282/7 in ABS con profilo aggiuntivo in alluminio che assicura una miglior tenuta della chiusura completa di 39 utensiliCon profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave8 chiavi a forchetta A 2930 da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5?10 mm1 paio di forbici B 2183/5. con manici in materiale bicomponente1 spelacavi B 2186/0 per cavi normali e coassiali1 spelacavi B 2186/33 per cavi elettrici a sezione tondacon 6?29 mm1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici 4?28 mm1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2314/1 da 240 mm1 martello C 3431/2 da 300 g1 flessometro H 5070 da 3 m1 multimetro digitale H 5433/31 pinza per fascette L 66601 cercafase per viti ad intaglio con lama lunghezza 100 mm5 giraviti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75-3,0x100-4,0x100-5,5x125-6,5x150, con rivestimento VDE3 giraviti a croce M 7101/0 PH0 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE1 pinza universale M 7129/8, con rivestimento VDE1 coltello M 7145/5, con rivestimento VDE1 cesoia per cavi M 7150/2, con rivestimento VDEDimensioni LxPxh 450x390x180 mm - Peso circa 8,5 kg