Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68974002 UTENSILI N 6897/4X2 - N68974002

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68974002 UTENSILI N 6897/4X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 40

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 3

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 6

  • Verpackung - Koffer

  • Anzahl der Zangen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566155523

Artikelnummer

ABCN68974002

Herstellernummer

N68974002

Hersteller

ABC

Gesamtzahl der Werkzeuge:

40

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

3

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

6

Verpackung:

Koffer

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Gabelschlüssel:

12

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Messgeräte:

2

Anzahl der Kabelschneider:

3

Assortimento base per vari utilizzi Composizione studiata per essere contenuta in varie valige portautensili, in particolar modo in quelle proposte nella tabella a fine pagina Assortimento composto da 40 utensili 6 giraviti per viti con intaglio  A 1436mm 3x80 - 4x101 - 5,5x125 6,5x150 - 8x175 - 10x200 3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS»  A 1472/0 PH1 - PH2 - PH3 12 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7÷30x32 mm 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm 1 pinza per meccanica B 1675/5 da 200 mm 1 pinza universale B 1731/9 da180 mm 1 tronchese B 1813/5 da 160 mm 1 paio di forbici B 2183/5 1 pinza regolabile B 2313/6 da 240 mm 1 martello C 3432/1 da 500 g 1 coltello C 5287 1 archetto D 2763/2 1 doppiometro H 5028 1 flessometro H 5070 da 3 m. Con valigietta.